ホンダ ホーネット [250cc] 1996-99年式 ヤマモトレーシング製

MC31 ■モデル名:CB250FT/FV/FX

ホンダ ホーネット [250cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC31 原動機型式 MC14E 並列4気筒 水冷
フレームNo MC31 - 1000001 ~ 1199999 排気量 249
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,045
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯90
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク 800 メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 680 備考 スロットル:805/810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
474
レベル
(mm)
103
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 MC31 ~ 1997/2
1996 ~ 1999 MC31 1000001 ~ 1199999
1998 ~ 1998 MC31 1150001 ~ 1998/9

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. HORNET250 SUS4-1-2 チタン 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 163,800 税込180,180
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1-2 チタン 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-82STC 1個 チタン98×416 7 SUS4-1-2触媒付き HORNET250

2. HORNET250 SPEC-A SLIP-ON SINGLE チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SPEC-A SLIP-ON SINGLE チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-01NTB 1個 チタン98×416 2 S/O SINGLE HORNET250

3. HORNET250 SPEC-A SLIP-ON SINGLE カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SPEC-A SLIP-ON SINGLE カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-01NCB 1個 カーボン98×416 2 S/O SINGLE HORNET250

4. HORNET250 SPEC-A SLIP-ON TWIN カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SPEC-A SLIP-ON TWIN カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-02NCN 1個 カーボン98×416 4.1 S/O TWIN HORNET250

5. HORNET250 SPEC-A SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 103,800 税込114,180
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SPEC-A SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-02NTN 1個 チタン98×416 4.1 S/O TWIN HORNET250

6. HORNET250 SUS4-1-2 カーボン 触媒付き  JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1-2 カーボン 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-82SCC 1個 カーボン98×416 7 SUS4-1-2触媒付き HORNET250

7. HORNET250 SUS4-1-2 チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 153,800 税込169,180
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1-2 チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-82STB 1個 チタン98×416 7 SUS4-1-2 HORNET250

8. HORNET250 SUS4-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-11SCB 1個 カーボン98×416 4.5 SUS4-1 HORNET250

9. HORNET250 SUS4-1-2 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1-2 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-82SCB 1個 カーボン98×416 7 SUS4-1-2 HORNET250

10. HORNET250 SUS4-1 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 131,800 税込144,980
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-11STC 1個 チタン98×416 4.5 SUS4-1触媒付き HORNET250

11. HORNET250 SLIP-ON SINGLE TYPE-S JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング HORNET250 SLIP-ON SINGLE TYPE-S JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10259-01NTN 1個 三角形×416 2.3 TYPE-S SLIP-ON HORNET250

12. HORNET250 SUS4-1 TYPE-S  触媒無し JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1 TYPE-S 触媒無し JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10259-11STN 1個 三角形×416 4.8 TYPE-S SUS4-1 HORNET250

13. HORNET250 SUS4-1 TYPE-S 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1 TYPE-S 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10259-11STC 1個 三角形×416 4.8 TYPE-S SUS4-1 HORNET250

戻る ページ 1 次へ