ホンダ フュージョンSE [250cc] 1994-96年式 ヤマモトレーシング製

MF02 ■モデル名:CN250SER-3/4・CN250SET/2

ホンダ フュージョンSE [250cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MF02 原動機型式 MF01F 4st単気筒 水冷
フレームNo MF02 - 1500001 ~ 排気量 244
タイヤ
110/100 - 12 67J TL 120/90 - 10 65J TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP6EA-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 169
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1250 ブレーキ後 備考 スロットル:1925/1945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 MF02 1500001 ~ 1505960 SE 限定販売
1994/4月
発光ダイオード式ハイマウントストップランプ他。
94STD(CN250R)のラグジュアリー仕様/レザー調シート/立体エンブレム/ハイマウントストップランプ付Rスポイラー装備
1996 ~ 1996 MF02 1600001 ~ SE 限定販売
1996/4月
グラフィック&カラー変更
ツートン。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 03’~ FUSION SUS SLIP-ON チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 03’~ FUSION SUS SLIP-ON チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10257-01NTB 1個 チタン120×350 2.4 S/O FUSION

戻る ページ 1 次へ