ホンダ CBR1000RR SP [1000cc] 2014-16年式 ヤマモトレーシング製

SC59 PGM-DSFI ■STD ABS

ホンダ CBR1000RR SP [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC59 原動機型式 SC59E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC59 - 1600001 ~ 排気量 999
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,075
スプロケット
前 16 後 42 二次減速比 2.625
プラグ
IMR9E-9HES 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,135
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 211
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
515±2.5 /
レベル
(mm)
84 /
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 SC59 1600001 ~ SP ABS
RRベースの一人乗り専用設計(シングルシート仕様)、ダウンマフラー
2014/2月
コンバインドABS搭載。
オーリンズ製前後サス、ブレンボ製Fブレーキキャリパー。
SP専用シートカウル、など。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)
2015 ~ 2015 SC59 1700001 ~ Champion Special ABS(期間限定)
2015/1-3月受注。
コンバインドABS搭載。
3タイトル獲得記念ステッカー採用。選手のゼッケンナンバーステッカー、テクニカルスポンサーステッカー車両本体に同梱。
カラー設定
・バイブラントオレンジ
2016 ~ 2016 SC59 1800001 ~ SP ABS
15/12月
車体側面ストライプにゴールドライン追加、アンダーカウルをレッドへ、ホイールピンストライプデザイン変更。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 08’~13’ CBR1000RR TI4-2-1 TYEP-1 RACE ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥299,800 税込¥329,780
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 08’~13’ CBR1000RR TI4-2-1 TYEP-1 RACE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11008-21TTR 1個 三角形×450 4.3 TI4-2-1(レース用)TYPE-1 08'~ CBR1000RR

2. 08’~13’ CBR1000RR SLIP-ON Sport Edition RACE ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥164,800 税込¥181,280
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 08’~13’ CBR1000RR SLIP-ON Sport Edition RACE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11009-01NTN 1個 三角形×450 2.5 S/O Sport Edition RACE 08'~16' CBR1000RR

3. 14’~ CBR1000RR SLIP-ON TYPE-D 触媒付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥169,800 税込¥186,780
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 14’~ CBR1000RR SLIP-ON TYPE-D 触媒付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11011-01NTD 1個 チタン三角形×400 アルミ削り出しエンドキャップ 3 S/O 14'~16' CBR1000RR

4. 14’~ CBR1000RR SLIP-ON UP-TYPE チタン 触媒付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥174,800 税込¥192,280
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 14’~ CBR1000RR SLIP-ON UP-TYPE チタン 触媒付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種 音量(dB)
11011-01UTN 1個 チタン三角形×400 SLIP-ON UP-TYPE 14'~ CBR1000RR 93

戻る ページ 1 次へ