ホンダ VFR800F [800cc] 2014-16年式 ヤマモトレーシング製

RC79 PGM-FI ABS

ホンダ VFR800F [800cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC79 原動機型式 RC79E V型4気筒 水冷
フレームNo RC79 - 1000001 ~ 排気量 781
タイヤ
120/70 ZR 17 58W 180/55 ZR 17 73W
バッテリー YTZ12S 全長 2,140
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9D-9H/VNH27ZB 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 242
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
506±2.5
レベル
(mm)
108
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 RC79 ~ 2015/2月 カラー追加
・パールグレアホワイト
生産終了
2014 ~ 2014 RC79 1000001 ~ 2014/4月
水冷4stDOHC4バルブV型4気筒搭載。バルブ制御機構(稼働バルブ数切替)HYPER VTEC継承。
新デザインのカウルにLEDヘッドライト採用。新設計スイングアーム、Fフォーク、ホイール、右側に一本出しマフラー、など。
TCS新採用(過剰な後輪駆動力抑制)、ETC車載器、グリップヒーター標準装備。
カラー設定
・ヴィクトリーレッド
・ダークネスブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON TYPE-S ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON TYPE-S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10802-01NSN 1個 チタン三角形×400 1.8 S/O 14'~17' VFR800F

2. 14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 114,800 税込126,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10802-01NSA 1個 チタン三角形×400 TYPE-SA アルミ削りだしエンドキャップ 1.9 S/O 14'~17' VFR800F

3. 14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON オーバル ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 114,800 税込126,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON オーバル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10802-01NON 1個 チタンオーバル×400 アルミ削りだしエンドキャップ 1.9 S/O 14'~17' VFR800F

4. 14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 107,800 税込118,580
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10802-01NCN 1個 カーボンΦ122×400 2.2 S/O 14'~17' VFR800F

5. 14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800F SPEC-A SLIP-ON チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10802-01NTN 1個 チタン 1.8 S/O 14'~17' VFR800F

戻る ページ 1 次へ