ホンダ VFR800X Crossrunner [800cc] 2017-19年式 ヤマモトレーシング製

RC80 PGM-FI ABS

ホンダ VFR800X Crossrunner [800cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC80 原動機型式 RC79E V型4気筒 水冷
フレームNo RC80 - 1100001 ~ 排気量 781
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W 後 180/55 ZR 17 73W
バッテリー YTZ12S 全長 2,190
スプロケット
前 16 後 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9D-9H/VNH27ZB 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,385
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 246
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 RC80 1100001 ~ 1199999 2017/1月
型式変更(EBL→2BL)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
可変タイプアジャスタブルスクリーン(手動5段階調整)採用(スクリーン上下に54mm移動可)。Fブレーキディスクハブ、Fアクスルホルダーをブラックで統一。
マフラー内部構造2室構造(従来3室構造)の異形テーパー形状マフラー採用。
アクセサリーソケット標準装備(定格36W12V3Aまで、左カウル部)。
前後ホイールL字エアバルブ採用。
グリップヒーター継続装備。
カラー設定
・キャンディープロミネンスレッド(新色)
・マットバリスティックブラックメタリック(新色)
・パールグレアホワイト
2019 ~ 2019 RC80 1200001 ~ 2018/12月
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド

2022年10月生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥107,800 税込¥118,580
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10800-01NCN 1個 カーボンΦ122×400 2.2 S/O 14'~17' VFR800X

2. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON オーバル ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥114,800 税込¥126,280
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON オーバル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10800-01NON 1個 チタンオーバル×400 アルミ削りだしエンドキャップ 1.9 S/O 14'~17' VFR800X

3. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥114,800 税込¥126,280
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10800-01NSA 1個 チタン三角形×400 アルミ削りだしエンドキャップ 1.9 S/O 14'~17' VFR800X

4. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON TYPE-S ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥109,800 税込¥120,780
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON TYPE-S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10800-01NSN 1個 チタン三角形×400 TYPE-S 1.8 S/O 14'~17' VFR800X

5. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥109,800 税込¥120,780
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10800-01NTN 1個 チタンΦ120×400 1.8 S/O 14'~17' VFR800X

6. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP オーバル ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥158,800 税込¥174,680
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP オーバル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10801-01UON 1個 チタンオーバル×400 アルミ削りだしエンドキャップ 2.2 S/O UP 14'~17' VFR800X

7. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-SA ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥158,800 税込¥174,680
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-SA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10801-01USA 1個 チタン三角形×400 アルミ削りだしエンドキャップ 1.9 S/O UP 14'~17' VFR800X

8. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-S ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥153,800 税込¥169,180
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10801-01USN 1個 チタン三角形×400 TYPE-S 1.9 S/O UP 14'~17' VFR800X

戻る ページ 1 次へ