ホンダ CBR500R [500cc] 2013-15年式 GSユアサ製

PC44 海外モデル(タイ)PGM-FI

ホンダ CBR500R [500cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC44 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo PC44 - ~ 排気量 471
タイヤ
120/70 ZR 17 160/60 ZR 17
バッテリー (YTZ10S) 全長 2,075
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
(CPR8EA-9) 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2015 PC44 ~ 2012/11月生産発表
スポーツモデル。フルカウル装備(CBR1000RR譲り)。
パラレルツインエンジン、スチールパイプ製ダイアモンドフレーム、など。
カラー設定
・パールヒマラヤホワイト
・グラフィアトブラック
・シールシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
1営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ10S 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 88

戻る ページ 1 次へ