ホンダ 並行輸入 CB150R [150cc] 2016-17年式 GSユアサ製

輸入車(インドネシア)PGM-FI ■STD

ホンダ 並行輸入 CB150R [150cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 149
タイヤ
100/80 - 17 52P TL 130/70 - 17 62P TL
バッテリー YTZ6V 全長 2,019
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数 1
全幅 719
チェーン
サイズ 428 リンク数 126 備考
全高 1,039
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 136
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 フルモデルチェンジ
水冷4st単気筒DOHC4バルブ。
16.9ps/9000rpm。
6速ミッション。
単眼ヘッドライトLED化。
フルデジタルメーター採用。
F正立フォーク、Rプロリンク式モノショック。前後ディスクブレーキ。17インチ新型キャストホイール。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ6V 1個 5.0(10時間率) YTZ6V FTZ6V 71

戻る ページ 1 次へ