ホンダ GL1800ゴールドウィング Tour DCT [1800cc] 2023-26年式 GSユアサ製

SC79 ABS ■DCT(AIRBAG)GL1800DAP ・50th Anniv

ホンダ GL1800ゴールドウィング Tour DCT [1800cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC79 原動機型式 SC79E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC79 - 1500001 ~ 排気量 1,833
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 200/55 R 16 77H TL
バッテリー GYZ20L 全長 2,615
スプロケット
二次減速比 2.615
プラグ
CR6HSB-9 本数 6
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 390
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.40 L
フィルタ
交換時
4.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SC79 ~ 50th ANNIVERSARY(受注期間限定)
2025/4月
カラー設定
・ボルドーレッドメタリック
サドルバッグロゴをゴールド、センターコンソール部、スマートキー本体に50周年記念専用ロゴ。
2025 ~ 2025 SC79 ~ STD
2025/4月(受注期間限定)
カラー変更
・デジタルシルバーメタリック
メインフレーム、前後ホイール、マフラーカバーなど車体下部の配色をブラックに。
2026 ~ 2026 SC79 ~ STD
2026/3月
カラー変更
・パールグレアホワイト
・ガンメタルブラックメタリック
2023 ~ 2024 SC79 1500001 ~ STD
2023/2月
型式変更(2BL → 8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stOHC(ユニカム)水平対向6気筒。
カラー変更
・ベータシルバーメタリック(ツートーン)
・グラファイトブラック
・パールグレアホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別)    
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
GYZ20L 1個 20(10時間率) GYZ20L 88 177

戻る ページ 1 次へ