ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 2001-03年式 GSユアサ製

SC35 国内モデル PGM-FI H.I.S.S採用 ■モデル名:CBR1100XX1

ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC35 原動機型式 SC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC35 - 1000001 ~ 排気量 1,137
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,160
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
IMR9C-9H 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:650/650 ブレーキ前:ダイレクト(R)760・(L)810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
483
レベル
(mm)
142
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2003 SC35 1000001 ~ 2001/3月
国内仕様専用のマルチグラデーションスク新開発PGM-FI、ダイレクトエアインダクション機構採用、新開発ノックセンサー採用。
ハイスクリーン採用、デュアル・コンバインドブレーキ。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)採用。
カラー設定
・ダークネスブラックメタリック
・アキュレイトシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ12S 1個 11.0(10時間率) YTZ12S FTZ12S 88

戻る ページ 1 次へ