ホンダ CB650カスタム [650cc] 1981-81年式 UNION(ユニオン産業)製

RC05 ■モデル名:CB

ホンダ CB650カスタム [650cc] 1981-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC05 原動機型式 RC03E 4気筒 空冷
フレームNo RC05 - 1003004 ~ 排気量 626
タイヤ
3.50 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー YB12A-A 全長 2,215
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
D8EA/D7EA 本数 4
全幅 860
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 214
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1981 RC05 ~ 1981/3月 マイナーチェンジ
フロント・セミエアサスペンション採用。VBキャブレター採用。
アメリカンスタイルのツートンカラー採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 649 税込714
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-511 1個 ホンダ 15410-426-000/010 56 77

戻る ページ 1 次へ