ホンダ CBR400R [400cc] 2016-18年式 UNION(ユニオン産業)製

NC47 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CBR400R [400cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC47 原動機型式 NC47E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC47 - 1100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
5.0±2.5
レベル
(mm)
130
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 NC47 ~ STD ABS
2017/4月
カラー変更
・グラファイトブラック
・ヴィクトリーレッド
・パールグレアホワイト
2017 ~ 2017 NC47 ~ STD ABS無し
2017/4月
カラー変更
・グラファイトブラック
・ヴィクトリーレッド
・パールグレアホワイト
2018 ~ 2018 NC47 ~ STD ABS
2018/4月
ABS標準装備。
カラー変更
・グランプリレッド
・グラファイトブラック
・パールグレアホワイト
2016 ~ 2016 NC47 1100001 ~ STD ABS(194kg)
2016/2月
カラー設定
・グラファイトブラック
・ヴィクトリーレッド
・ロスホワイト
2016 ~ 2016 NC47 1100001 ~ STD ABS無し(192kg)
2016/2月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
外観デザイン一新。
LEDデュアルヘッドライト、テールランプ採用。
新形状異型断面マフラー、リロードアジャスターFサス、新設計フューエルタンク(1L拡大、ヒンジタイプキャップ採用)、5段階調整機構付ブレーキレバー装備、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
・ヴィクトリーレッド
・ロスホワイト(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(321)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-620 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 63 65

戻る ページ 1 次へ