ホンダ ドリームCB400 FOUR [400cc] 1974-76年式 UNION(ユニオン産業)製

[408cc]

ホンダ ドリームCB400 FOUR [400cc] 1974-76年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB400F 原動機型式 CB400FE 並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 408
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.50 S 18 4PR WT
バッテリー (YB12A-A)(縦置) 全長 2,050
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 705
チェーン
サイズ リンク数 備考 2.235
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1974 ~ 1976 1974/12月
空冷4サイクルOHC4気筒。408cc、37馬。
集合排気システム採用(4-1)。
6速ミッション装備。左右大型バックミラー標準装備。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 649 税込714
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-511 1個 ホンダ 15410-426-000/010 56 77

戻る ページ 1 次へ