ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2004-08年式 UNION(ユニオン産業)製

NC40 プルバックハンドル ■モデル名:NV400DC4/5/6/7/8

ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC40 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC40 - 1400001 ~ 排気量 398
タイヤ
110/80 - 19 59S WT 160/80 - 15 74S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,310
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 520 リンク数 124 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 229
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:1020/1030 ブレーキ前:ダイレクト(L)1040 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
473
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 NC40 1400001 ~ 1499999 2004/1月 マイナーチェンジ
ショートタイプ葉巻型マフラー、プルバックハンドル形状変更、ストライプ、ロゴマーク変更。Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)新装備。
カラー設定
・ブラック
・パールクリスタルホワイト
2005 ~ 2005 NC40 1500001 ~ 1629999 2004/12月 カラー変更
グラデーションストライプ燃料タンク、
、「SPIRIT OF THE PHOENIX」立体エンブレム採用。
カラー変更
・キャンディブレイズオレンジ
・ブラック
2006 ~ 2006 NC40 1700001 ~ 1729999 2006/2月
ローコントラストフレアパターン燃料タンク、サイドカバーにSPIRIT OF THE PHOENIX立体エンブレム。
カラー変更
・グラファイトブラック
2007 ~ 2007 NC40 1800001 ~ 2006/12月 カラー変更
・パールコスミックブラック
2008 ~ 2008 NC40 1800001 ~ 2007/12月
燃料タンク「Shadow」立体エンブレム、メーターカバー「Slasher」ロゴ。
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー
・デジタルシルバーメタリック
2008 ~ 2008 NC40 1800001 ~ デラックス
2007/12月 タイプ追加
フレアパターン燃料タンク、「Shadow」立体エンブレム、メーターカバー「Slasher」ロゴ。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-560 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ 【ホンダ】15400-MB0-003、15410-MM9-003/013、15410-MM5-003、15410-MT7-003
【ヤマハ】3FV-13440-00/10、JE8-13440-00、5GH-13440-00
【カワサキ】16097-0004/1055/59、16097-1061/63/67
70 65

2. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-620 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 63 65

戻る ページ 1 次へ