ホンダ VTR1000F ファイアーストーム [1000cc] 2001-06年式 UNION(ユニオン産業)製

SC36 国内モデル ■モデル名:VTR1000F1/2/3

ホンダ VTR1000F ファイアーストーム [1000cc] 2001-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC36 原動機型式 SC36E V型2気筒 水冷
フレームNo SC36 - 1200001 ~ 排気量 995
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,050
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
DPR8EVX-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 102 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯162+♯165
ケーブル長
クラッチ 107 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)720・(L)780
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
448
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 SC36 1200001 ~ 2001/2月 マイナーチェンジ
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)採用。燃料タンク16L→18Lへ、多機能デジタルメーター採用。
国内モデル専用仕様リアサス、サブタンク付フルアジャスタブル新採用、など。
カラー設定
・イタリアンレッド
2003 ~ 2006 SC36 1400001 ~ 2002/11月
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー
国内最終

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-560 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ 【ホンダ】15400-MB0-003、15410-MM9-003/013、15410-MM5-003、15410-MT7-003
【ヤマハ】3FV-13440-00/10、JE8-13440-00、5GH-13440-00
【カワサキ】16097-0004/1055/59、16097-1061/63/67
70 65

2. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-620 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 63 65

戻る ページ 1 次へ