ホンダ CB750 [750cc] 2001-03年式 UNION(ユニオン産業)製

RC42 ■モデル名:CB750F21

ホンダ CB750 [750cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RC42 原動機型式 RC17E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC42 - 1250001 ~ 1299999 排気量 747
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー FB14-A2(縦置) 全長 2,155
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク 920 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 770 備考 スロットル:890/905 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
489
レベル
(mm)
103
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2003 RC42 1250001 ~ 1299999 2001/1月 マイナーチェンジ
国内排出ガス規制適合。
エキゾーストエアインジェクションシステム採用。
カラー変更
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-560 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ 【ホンダ】15400-MB0-003、15410-MM9-003/013、15410-MM5-003、15410-MT7-003
【ヤマハ】3FV-13440-00/10、JE8-13440-00、5GH-13440-00
【カワサキ】16097-0004/1055/59、16097-1061/63/67
70 65

戻る ページ 1 次へ