ホンダ GL1800ゴールドウィング F6B [1800cc] 2013-16年式 NGK(日本特殊陶業)製

SC68 ABS

ホンダ GL1800ゴールドウィング F6B [1800cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC68 原動機型式 SC47E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC68 - 1100001 ~ 排気量 1,832
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 180/60 R 16 74H TL
バッテリー GYZ20L 全長 2,605
スプロケット
二次減速比 2.750
プラグ
BKR6E-11 本数 6
全幅 945
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,255
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 385
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
529±2.5 485±2.5
レベル
(mm)
128
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 SC68 1100001 ~ 1199999 フラット6(水平対向6気筒) バガースタイル
ABS(385kg)
2013/2月
ゴールドウイング(STD)の水平対向6気筒エンジン踏襲。
ロー&ロングフォルム。フロントカウルにショートスクリーン。シート15mmダウン(STD比)。
左右それぞれに容量40Lサドルバッグ。
前面にスピーカー4個オーディオシステム搭載(iPod、USB接続再生可能)。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
・マグナレッド
2014 ~ 2014 SC68 1200001 ~ 1299999 ABS(385kg)
2013/11月
カラー変更
・パールシャイニングイエロー
2015 ~ 2015 SC68 1300001 ~ 1399999 ABS(385kg)
2014/12月 マイナーチェンジ(392kg)
電動リバースシステム搭載、クルーズコントロール採用、新開発マフラー採用、40周年記念エンブレム(フロントカウル、インストルメントパネル)採用、40周年記念メインキー採用、など。
カラー変更
・マットビュレットシルバー
・アトモスフィアブルーメタリック
2016(SC68-1400001-)生産終了。
2016 ~ 2016 SC68 1400001 ~ カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1843)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BKR6E-11 1個 一体型 2756 16 09482-00494

2. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1843)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. パーツNo. 他社参考品番(DENSO)
BKR6EVX-11 1個 一体型 3540 JE43-18-110 -

戻る ページ 1 次へ