ホンダ MBX50 [50cc] 1984-87年式 DUNLOP(ダンロップ)製

AC08 ■モデル名:MBX50SWE/SWG

ホンダ MBX50 [50cc] 1984-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC08 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC08 - 1000006 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 18 4PR WT 2.75 - 18 4PR WT
バッテリー YB3L-A 全長 1,920
スプロケット
二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ 420 リンク数 118 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 AC08 1000006 ~ 1011105 1984/4月 マイナーチェンジ
エンジン出力特性変更(7.2→5.6ps自主規制ローパワー化)。
アンダーカウルを標準装備。
透過光式のスピードメーター・タコメーター採用。
1985 ~ 1987 AC08 1100001 ~ エンジン出力特性変更(5.6→7.2ps自主規制解除)。ビキニカウル装備

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133977 1本 2.75-18、3.00-18、3.60-18、80/90-18、90/90-18 TR4 18 一般用

2. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 229 税込252
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151521 1本 2.50-18、2.75-18 18 19 185

3. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133565 1本 2.50-18 TR4 18 一般用

4. オンロードバイアスタイヤ F18 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ F18 1本
レビュー: 4.89(19)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
125809 1本 18 2.50-18 4PR - WT

戻る ページ 1 次へ