ホンダ MTX50R [50cc] 1984-85年式 DUNLOP(ダンロップ)製

AD06 ■モデル名:MTX50RE/RF/RG

ホンダ MTX50R [50cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AD06 原動機型式 AD06E 2st単気筒 水冷
フレームNo AD06 - 1100009 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 21 4PR WT 3.00 - 18 4PR WT
バッテリー YB3L-A 全長 2,070
スプロケット
二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 420 リンク数 126 備考
全高 1,130
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 AD06 1100009 ~ 1107403 1983/12月
6.5ps水冷2stエンジン搭載ミニオフロード。
前後フルサイズホイール(F21/R19インチ)、テールバック装備。
1984 ~ 1984 AD06 1200001 ~ 1201506 グラフィック&カラー変更
1985 ~ 1985 AD06 1300001 ~ 1311029 1985/11月
7.2ps。6速ミッション。
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151519 1本 3.00-18、3.25-18、3.50-18、3.60-18、3.75-18、4.10-18、80/90-18、90/90-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18 18 22 185

2. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133977 1本 2.75-18、3.00-18、3.60-18、80/90-18、90/90-18 TR4 18 一般用

3. TRAIL TYRES K950 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TRAIL TYRES K950 1本
レビュー: 4.64(25)

【特長】硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
104669 1本 21 2.50-21 4PR - WT

4. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134049 1本 2.50-21、70/100-21 TR4 21 一般用

5. TRAILS UNIVERSAL DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAILS UNIVERSAL 1本
レビュー: 5.00(3)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
111687 1本 Front・Rear共用 WT 3.00-18 4PR TRIALSUNIVERSAL

6. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: 4.73(51)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
247263 1本 18 3.00-18 47S 47S W/T

戻る ページ 1 次へ