ホンダ X-ADV [750cc] 2017-20年式 DUNLOP(ダンロップ)製

RC95 DCT ABS

ホンダ X-ADV [750cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC95 原動機型式 RC88E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC95 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,230
スプロケット
17 38 二次減速比 2.235
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 118 備考
全高 1,345
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 RC95 1000001 ~ DCT ABS
2017/4月
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
DCT標準装備。チェーンドライブ方式採用。全灯火器LED採用。
Hondaスマートキーシステム、盗難防止機構メインスイッチノブクラッチ採用、盗難抑止イモビライザー、別体型ETC(21L大容量ラゲッジボックス内)、スポーツグリップヒーター標準装備。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2018 ~ 2018 RC95 1100001 ~ DCT ABS
2018/4月 マイナーチェンジ
2段階トルクコントロール、HSTC(トルクコントロールを必要としないOFF状態の選択可能なHondaセレクタブル トルク コントロール)採用。
Gスイッチ(クラッチ制御変)新採用。
カラー設定
・キャンディークロモスフィアレッド(新色)
・デジタルシルバーメタリック(継続)
2019 ~ 2020 RC95 1200001 ~ DCT ABS
2019/2月
ETC車載器2.0へ変更、標準装備。
カラー変更
・マットアーマードグリーンメタリック
・グランプリレッド
・マットビュレットシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TRAILMAX MIXTOUR 1本
レビュー: 4.67(3)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
334998 1本 120/70R17M/C 58H Front用 TL 120

2. TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TRAILMAX MIXTOUR 1本
レビュー: 4.67(3)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
334999 1本 160/60R15M/C 67H Rear用 TL 160

戻る ページ 1 次へ