ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1997-99年式 DUNLOP(ダンロップ)製

CD50 スポーツ ■STD

ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 4000001 ~ 4099999 排気量 49
タイヤ
2.75 - 17 41P WT 2.75 - 17 41P WT
バッテリー YTR4A-BS 全長 1,820
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
148
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 CD50 4000001 ~ 4099999 1997/4月
CD50をベース(型式もA-CD50と共通)。但し専用部品が多く共通点は少ない。
空冷4サイクルOHC2バルブ単気筒横型エンジン。ロータリー式4速ミッション。
Fサスにオフロードバイクイメージブーツ装着。Rサスはコイルスプリング露出。
燃料タンクにマックスシルバーメタリック、フレームとヘッドライトケースにモンツァレッド採用。
カラー設定
・モンツァレッド
1997 ~ 1999 CD50 4000001 ~ 4099999 1997/6月
カラー変更
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151535 1本 2.50-17、2.75-17、3.00-17、70/100-17、100/80-17、80/90-17、90/90-17、100/90-17、110/90-17 17 22 185

2. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134221 1本 2.75-17、3.00-17、80/90-17、90/90-17、90/80-17、100/80-17 TR4 17 一般用

3. UNIVERSAL DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) UNIVERSAL 1本
レビュー: 5.00(5)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
107229 1本 Front・Rear共用 WT 2.75-17 4PR UNIVERSAL

戻る ページ 1 次へ