ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2018-20年式 MICHELIN(ミシュラン)製

MF13 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MF13 原動機型式 MF13E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF13 - 1000001 ~ 排気量 248
タイヤ
120/70 - 15 56P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,140
スプロケット
二次減速比 2.916
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 184
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 MF13 1000001 ~ STD ABS
2018/7月 フルモデルチェンジ
型式変更(JBK→2BK)。ABS装備。
車両重量10kg軽量化、ホイールベース35mm短縮(フォルツァSi ABS比)。
フロア内部ラジエーターとバッテリー搭載位置見直し。
Hondaスクーター初、HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)採用。
トルクコントロールON/OFF選択可能。無段階調整電動式可動(可動範囲140mm)スクリーン採用。Hondaスマートキーシステム採用。
LEDヘッドライト、テールランプ。
カラー設定
・パールホライゾンホワイト
・マットガンパウダーブラックメタリック
・アステロイドブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
3142 1本 140/70-14 M/C 68S REINF TL

2. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
624880 1本 120/70-15 M/C 56S TL

戻る ページ 1 次へ