ホンダ 並行輸入 PCX [125cc] 2010-12年式 MICHELIN(ミシュラン)製

輸入車(タイ)PGM-FI

ホンダ 並行輸入 PCX [125cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC125D 原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
90/90 - 14 46P 100/90 - 14 57P
バッテリー YTZ6V 全長 1,917
スプロケット
二次減速比
プラグ
本数
全幅 738
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,094
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2012 2009/11月
水冷4stHOC単気筒。
PGM-FI、マフラー内触媒装備、タイ第6次エミッション規制値、日欧米各国排出ガス規制に適合。
125cc世界初ACGスターター採用(セルモーターとACG交流発電器を一体化)。
アイドリングストップシステム(アメリカ向け除く)採用。
CBS(前後輪連動ブレーキシステム)標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
139610 1本 100/90-14 M/C 57S REINF TL

2. PILOT STREET 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
630872 1本 90/90-14 M/C 52S REINF TL

3. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
454483 1本 90/90-14 M/C 52S REINF TL

4. PILOT STREET 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
442721 1本 100/90-14 M/C 57S REINF TL

戻る ページ 1 次へ