ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports ES [1100cc] 2024-26年式 MICHELIN(ミシュラン)製

SD15 PGM-FI ABS ■STD/DCT

ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports ES [1100cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SD15 原動機型式 SD13E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD15 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 18 70H TL
バッテリー HJ13L 全長 2,305
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 SD15 ~ ES DCT
2026/2月
カラー変更
・マットイリジウムグレーメタリック
2024 ~ 2025 SD15 1000001 ~ ES DCT
全長2305×幅960×高1475(1530)×253kg
2024/3月 マイナーチェンジ
DCT制御変更。
バイオエンジニアリングプラスチック「DURABIO」二輪車用透明フロントスクリーンに世界初採用。
カラー変更
・パールグレアホワイト
2024 ~ 2025 SD15 1000001 ~ ES STD
全長2305×幅960×高1475(1530)×243kg
2024/3月 マイナーチェンジ
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
型式、エンジン型式変更(8BL-SD10/SD08E → 8BL-SD15/SD13E)。
エンジン吸排気諸元最適化、圧縮比アップ、バルブタイミング変更、最大トルク向上。
19インチFホイール新採用。
アッパーミドルカウル形状変更。
バイオエンジニアリングプラスチック「DURABIO」二輪車用透明フロントスクリーンに世界初採用。
カラー変更
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
64845 1本 150/70R18 M/C 70V TL/TT

2. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
580026 1本 110/80R19 M/C 59V TL/TT

3. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
392493 1本 150/70R18 M/C 70H TL/TT

4. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
966727 1本 150/70R18 M/C 70V TL/TT

5. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
598382 1本 110/80R19 M/C 59V TL/TT

戻る ページ 1 次へ