ホンダ レブル1100 [1100cc] 2025-25年式 MICHELIN(ミシュラン)製

SC87 ■STD・DCT・S Edition DCT

ホンダ レブル1100 [1100cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC87 原動機型式 SC87E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC87 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,240
スプロケット
二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SC87 1000001 ~ S Edition DCT(全長2240×幅850×高1125×237kg)
2025/3月
レブル1100DCTベースのメーカーカスタマイズドモデル。
6速ツインクラッチモデル採用、クラッチレバーなし。
ビキニカウル、バーエンドミラーなどが特徴。
各種アクセサリーを標準装備。
主体色と同色のヘッドライトカウル、フォークブーツとラジエーターサイドカバー、バーエンドミラー、フロントショートフェンダー、シートなど。
カラー設定
・フレアオレンジメタリック
2025 ~ 2025 SC87 1000001 ~ STD(CMX1100AS)(全長2240×幅850×高1125×226kg)
DCT(CMX1100DS)(全長2240×幅835×高1125×236kg)
2025/3月
型式変更(8BL-SC83→8BL-SC87)、エンジン変更。
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
エンジン圧縮比変更により低中速域トルクを向上。
ハンドル、ステップ位置、シート見直し。
5インチフルカラーTFT液晶メーター標準装備(HondaRoadSync機能搭載)。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
420712 1本 180/65B16 M/C 81H REINF TL/TT

2. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
530941 1本 130/70B18 M/C 63H TL/TT

3. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
039320 1本 180/65B16 REINF 16 TL/TT 81H

4. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
703160 1本 130/70B18 18 TL/TT 63H

戻る ページ 1 次へ