ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式 MICHELIN(ミシュラン)製

AF62 4st ■モデル名:NSK50SH4/5/6/7

ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF62 原動機型式 AF61E 4st単気筒 空冷
フレームNo AF62 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,720
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AF62 1000001 ~ 1099999 中国生産DIO(NSK50SH4)のスペシャルカラー仕様(限定1000台)
カラー設定
・イプシロンブルーメタリック
2004 ~ 2004 AF62 1000001 ~ 1099999 中国生産輸入
2005 ~ 2005 AF62 1100001 ~ 1199999 中国生産DIO(NSK50SH5)のツートンカラー仕様
・アットアクシスグレイメタリック
カラー設定
・シグマシルバーメタリック
・オリオンイエロー
・シリウスブルーメタリック
2005 ~ 2005 AF62 1100001 ~ 1199999 中国生産輸入
二輪車リサイクルマーク貼付開始。
カラー設定
・パールプロキオンブラック
・パールキャンサーホワイト
・キャンディルーシッドレッド
2006 ~ 2006 AF62 1200001 ~ 1299999 中国生産輸入
グラフィック&カラー変更
ツートンカラー仕様は廃止。
ソリッドカラー仕様(車体同色ハンドルカバー&フロントカバー)のみラインアップ。
カラー設定
・パールプロキオンブラック
・キャンディルーシッドレッド
・シグマシルバーメタリック
・パールジェミニブルー
2007 ~ 2007 AF62 1300001 ~ 1399999 カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. S1 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) S1 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
038030 1本 80/100-10 46J TL/TT 10 120 90

戻る ページ 1 次へ