ホンダ TLM200R [200cc] 1985-91年式 MICHELIN(ミシュラン)製

MD15 ■モデル名:TLM200RF/H

ホンダ TLM200R [200cc] 1985-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD15 原動機型式 MD15E 2st単気筒 空冷
フレームNo MD15 - 1000001 ~ 排気量 193
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.00 - 18 4PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,010
スプロケット
13 37 二次減速比 2.846
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 94 備考
全高 1,075
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
252
レベル
(mm)
143
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 MD15 ~ 1987/2月 マイナーチェンジ
吸排気系の見直し。コンパクトタイプのキー付タンクキャップ新採用。
カラー変更
競技専用車TLM240R同車体色、ホイールリムにホワイト塗装採用。
1985 ~ 1986 MD15 1000001 ~ 1008525 1985/3月
空冷2サイクルピストンリードバルブ単気筒。13ps。
トライアル競技、ツーリング。
バッテリーレス仕様。
ホンダ独自トライアル専用プロリンクサス採用。
前後ゴールドリム。、ハンドル切角左右68度、6L燃料タンク、6段ミッション、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033340 1本 V.TR4 18MG 130/70-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18、3.25-18、3.50-18、4.00-18、4.10-18、4.60-18 130/70-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18、3.25-18、3.50-18、4.00-18、4.10-18、4.60-18

2. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033330 1本 V.TR4 21MD 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21

戻る ページ 1 次へ