ホンダ CBR1000F [1000cc] 1993-98年式 プロト製

SC31 ■モデル名:CBR1000FP/R/S

ホンダ CBR1000F [1000cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC31 原動機型式 SC30E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC31 - 1000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 R 17 58V TL 170/60 R 17 72V TL
バッテリー FB14L-B2(縦置) 全長 2,235
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考 DID (93-96)525/114・(97-99)530/114
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 273
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ H4R1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
418
レベル
(mm)
173
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 SC31 ~ 1994/4月
カラー変更
1995 ~ 1998 SC31 ~ 1994/12月
カラー変更
1993 ~ 1993 SC31 1000001 ~ 1993/4月
前後輪連動ブレーキシステ ムを搭載。
マス(質量)の集中化を図ったもの、86年より欧米に輸出

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 8,198 税込9,018
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC530A-114 1本 530 114 530 HONDA:CBR1000F(87-88)、CB900 HORNET (ED)(02-)、CBR1000F(89-92)、CB750FA/B/C (海外)(80-82)、CBX750F(84-86)、CBR1000F(95-)、CBR1000RR (海外)(04-07)、YAMAHA:YZF-R1(98-03)、SUZUKI:GSX750E(80-83)、GSX750 EE/ESD/ESE/EFE(80-84)、GSX750S Ⅲ/Ⅳ(84-86)、GSX750S KATANA(84-86)、GSX-R1000(09-11)、KAWASAKI:VULCAN800(96-97)、ZZR400(93-99)

2. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 8,698 税込9,568
3営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC530A-120 1本 530 120 530 HONDA:CB1000 (海外)(93-)、YAMAHA:YZF-R1(09-12)

戻る ページ 1 次へ