ホンダ レブル [250cc] 2017-19年式 プロト製

MC49 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ レブル [250cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,190
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 MC49 1000001 ~ ABS(170kg)
2017/4月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
インナーパイプ径41mm正立テレスコピックFフォーク、2本タイプRサス採用。
φ45mmパイプ形状スイングアーム、φ135mm丸型ガラスレンズヘッドライト、など。
カラー設定
・マットアーマードシルバーメタリック
・レモンアイスイエロー
・グラファイトブラック
2017 ~ 2018 MC49 1000001 ~ ABS無し(168kg)
2017/4月
2019 ~ 2019 MC49 1100001 ~ ABS(170kg)
ABS無し(168kg)
2019/1月
カラー変更
・パールカデットグレー(新色)
・マットフレスコブラウン(新色)
・マットアーマードシルバーメタリック
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-110 1本 520 110 520 HONDA:CBF250(04)、HORNET250(96-)、NSR250R/SE/SP(94-99)、V-TWIN MAGNA(94-)、FTR223(01-)、SLR650(97-)、XR650(00-)、XR650L(93-)、CRM250R(91-96)、CRM250AR(97-99)、YAMAHA:DIVERSION600(92-)、XJ600S (N)(-02)、FZ400(97)、FZ400 (Y4R1)(97-99)、XJR400/S/R(93-)、RZ250 (R/RR)(83-)、TZR250/SP(86-88)、TZR250R/RS/SPR(91-99)、XT660R(04-06)、TT600E(93-95)、TT600S/R(93-)、XT400E ARTESIA(91-)、TT250(84-03)、DT200WR(91-95)、SUZUKI:DR-Z400S (国内)(00-03)、DR-Z400S (国内)(04-)、DR-Z400SM (国内)(05-)、GS400E(91-99)、SAVAGE (LS400)(87-)、TEMPTER(97-00)、ACROSS(90-)、RG250γ(83-)、VANVAN200(02-)、KAWASAKI:KDX250SR(91-03)、KDX200SR(89)、ZX-6R (636)(05-06)、ZX-6R(05-06)、ZX-6R/RR(05-06)、ZEPHYR400X(96)、ZXR400(91-99)、ZXR400 R(91-99)、BALIUS(91-96)、ZXR250R(89-99)、ZXR250/SP(89-)

2. EFFEX スムースフィットバー   REBEL500/250 17-20 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー REBEL500/250 17-20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわったのは「握り心地」。常に触れるところだから、滑らかな握り心地を追求しました。断面にこだわる。指を掛けるポイントを滑らかな曲面とすることでレバー操作時の違和感をなくし、手の痛みを軽減します。また、レバー裏面を大きく凹ませる形状でクラッチレバーとグリップとのフィット感を高めています。曲がりにこだわる。どの指でレバーを握っても滑らかにフィットする曲がり形状を追求し、確実なブレーキングはもちろん、繰り返されるクラッチ操作による手の疲れや痛みを軽減します。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。好みのレバー位置に調整可能な6段階のアジャスト機能。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上(4色バリエーション)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL012K 1個 ホンダ アルミ/アルマイト ブラック ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:Rebel250 [レブル250 2BK~MC49](17~19)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:Rebel500 [レブル500 2BL~PC60](17~19)

3. EFFEX スムースフィットバー   REBEL500/250 17-20 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー REBEL500/250 17-20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわったのは「握り心地」。常に触れるところだから、滑らかな握り心地を追求しました。断面にこだわる。指を掛けるポイントを滑らかな曲面とすることでレバー操作時の違和感をなくし、手の痛みを軽減します。また、レバー裏面を大きく凹ませる形状でクラッチレバーとグリップとのフィット感を高めています。曲がりにこだわる。どの指でレバーを握っても滑らかにフィットする曲がり形状を追求し、確実なブレーキングはもちろん、繰り返されるクラッチ操作による手の疲れや痛みを軽減します。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。好みのレバー位置に調整可能な6段階のアジャスト機能。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上(4色バリエーション)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL012R 1個 ホンダ アルミ/アルマイト レッド ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:Rebel250 [レブル250 2BK~MC49](17~19)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:Rebel500 [レブル500 2BL~PC60](17~19)

4. EFFEX スムースフィットバー   REBEL500/250 17-20 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー REBEL500/250 17-20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわったのは「握り心地」。常に触れるところだから、滑らかな握り心地を追求しました。断面にこだわる。指を掛けるポイントを滑らかな曲面とすることでレバー操作時の違和感をなくし、手の痛みを軽減します。また、レバー裏面を大きく凹ませる形状でクラッチレバーとグリップとのフィット感を高めています。曲がりにこだわる。どの指でレバーを握っても滑らかにフィットする曲がり形状を追求し、確実なブレーキングはもちろん、繰り返されるクラッチ操作による手の疲れや痛みを軽減します。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。好みのレバー位置に調整可能な6段階のアジャスト機能。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上(4色バリエーション)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL012G 1個 ホンダ アルミ/アルマイト ゴールド ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:Rebel250 [レブル250 2BK~MC49](17~19)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:Rebel500 [レブル500 2BL~PC60](17~19)

5. EFFEX スムースフィットバー   REBEL500/250 17-20 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー REBEL500/250 17-20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわったのは「握り心地」。常に触れるところだから、滑らかな握り心地を追求しました。断面にこだわる。指を掛けるポイントを滑らかな曲面とすることでレバー操作時の違和感をなくし、手の痛みを軽減します。また、レバー裏面を大きく凹ませる形状でクラッチレバーとグリップとのフィット感を高めています。曲がりにこだわる。どの指でレバーを握っても滑らかにフィットする曲がり形状を追求し、確実なブレーキングはもちろん、繰り返されるクラッチ操作による手の疲れや痛みを軽減します。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。好みのレバー位置に調整可能な6段階のアジャスト機能。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上(4色バリエーション)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL012B 1個 ホンダ アルミ/アルマイト ブルー ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:Rebel250 [レブル250 2BK~MC49](17~19)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:Rebel500 [レブル500 2BL~PC60](17~19)

戻る ページ 1 次へ