ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式 プロト製

JB02 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JB02 原動機型式 JB02E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB02 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントディスクボルト使用数4/ABS:5
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:875/875 ブレーキ前:850(ABSは異なる)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 JB02 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2020/4月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)
2018/7月
空冷4stOHC単気筒エンジン、4速マニュアルトランスミッション。
長円形断面専用設計スイングアーム。
全灯火器LED採用、LCDタイプスピードメーター、など。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2019/7月
カラー追加
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS無し(105kg)
2018/7月
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. EFFEX スムースフィットバー  GROM/MONKEY125 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GROM/MONKEY125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL019K 1個 ホンダ アルミ/アルマイト ブラック ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:CB125R(18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CBR250R [MC41](11~16)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:GROM [グロム125](13~18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CB250R(18~19)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:Monkey125 [モンキー125](18~19)

2. EFFEX スムースフィットバー  GROM/MONKEY125 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GROM/MONKEY125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL019R 1個 ホンダ アルミ/アルマイト レッド ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:CB125R(18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CBR250R [MC41](11~16)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:GROM [グロム125](13~18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CB250R(18~19)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:Monkey125 [モンキー125](18~19)

3. EFFEX スムースフィットバー  GROM/MONKEY125 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GROM/MONKEY125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL019G 1個 ホンダ アルミ/アルマイト ゴールド ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:CB125R(18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CBR250R [MC41](11~16)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:GROM [グロム125](13~18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CB250R(18~19)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:Monkey125 [モンキー125](18~19)

4. EFFEX スムースフィットバー  GROM/MONKEY125 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GROM/MONKEY125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL019B 1個 ホンダ アルミ/アルマイト ブルー ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:CB125R(18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CBR250R [MC41](11~16)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:GROM [グロム125](13~18)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:CB250R(18~19)、ホンダ[HONDA]:排気量91cc~125cc:Monkey125 [モンキー125](18~19)

戻る ページ 1 次へ