ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1997-98年式 プロト製

NC31 バージョンS ■STD・Limited Edition・50th Anniversary Special

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC31 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC31 - 1501170 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,080
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク 800 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:880/850 ブレーキ前:ダイレクト(R)770・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
497
レベル
(mm)
113
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 NC31 ~ 1997/7月
カラー追加
・キャンディタヒチアンブルー
・スパークリングシルバーメタリック
1997 ~ 1997 NC31 ~ 1997/7月 Limited Edition(500台限定)
キャンディタヒチアンブルーをベースにタンク上に白ストライプ、ホイールをホワイトに。
1997 ~ 1997 NC31 1550001 ~ 1996/12月 マイナーチェンジ
フロントbrembo異径対向4potキャリパ(ゴールド)採用。
リアカウル形状変更、シート形状、表皮変更、カウルステー増設。タンデムグリップ、リアフェンダー。
Fフォーク変更(スプリングテンショナー装着)、など。
カラー設定
・キャンディミュトスマゼンタ
・グラニットブルーメタリック
・キャンディタヒチアンブルー(97/7月追加)
・スパークリングシルバーメタリック(97/7月追加)
1998 ~ 1998 NC31 1600001 ~ 1998/7月 50th Anniversary Special(500台限定)
レッドRサス、カーボンパターンシートサイド、50周年エンブレム。スペシャルキー装備。
・クラシカルホワイト×真紅ストライプ

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC525A-112 1本 525 112 525 HONDA:CB750(92-94)、CB750(95-)、VFR750F(90-95)、INTEGRA国内 (DC/DLC)(12-13)、NC700S国内 (DC/DLC)(12-13)、NC700X国内 (DC/DLC)(12-13)、BROS650(88-91)、CBR600F (海外)(99-00)、CBR600RR (海外)(03-)、HORNET CB600F (ED)(07)、BROS400(87-93)、CB400SF VERSION-R/S(95-98)、SUZUKI:GSX-R600(04-05)、BANDIT400V/VZ(95-)、GSX400 R3/RC(87)、GSX-R400(84-)

2. EFFEX スムースフィットバー  CB400SF/SB プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー CB400SF/SB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL014K 1個 ホンダ アルミ/アルマイト ブラック ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:CB750 [RC42](04~08)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:HORNET600 [ホーネット600 PC34~PC36](98~06)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SB [NC39](05~07)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SF [NC31](92~98)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SF [NC39](02~07)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:HORNET250 [ホーネット250](96~07)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SF Revo [NC42](08~13 ABS無/14~17 ABS有・無)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SB Revo [NC42](08~13 ABS無/14~17 ABS有・無)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:NC750X(14~15)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:NC750S(14~15)

3. EFFEX スムースフィットバー  CB400SF/SB プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー CB400SF/SB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL014R 1個 ホンダ アルミ/アルマイト レッド ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:CB750 [RC42](04~08)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:HORNET600 [ホーネット600 PC34~PC36](98~06)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SB [NC39](05~07)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SF [NC31](92~98)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SF [NC39](02~07)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:HORNET250 [ホーネット250](96~07)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SF Revo [NC42](08~13 ABS無/14~17 ABS有・無)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SB Revo [NC42](08~13 ABS無/14~17 ABS有・無)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:NC750X(14~15)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:NC750S(14~15)

4. EFFEX スムースフィットバー  CB400SF/SB プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー CB400SF/SB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL014G 1個 ホンダ アルミ/アルマイト ゴールド ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:CB750 [RC42](04~08)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:HORNET600 [ホーネット600 PC34~PC36](98~06)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SB [NC39](05~07)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SF [NC31](92~98)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SF [NC39](02~07)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:HORNET250 [ホーネット250](96~07)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SF Revo [NC42](08~13 ABS無/14~17 ABS有・無)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SB Revo [NC42](08~13 ABS無/14~17 ABS有・無)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:NC750X(14~15)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:NC750S(14~15)

5. EFFEX スムースフィットバー  CB400SF/SB プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー CB400SF/SB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL014B 1個 ホンダ アルミ/アルマイト ブルー ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:CB750 [RC42](04~08)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:HORNET600 [ホーネット600 PC34~PC36](98~06)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SB [NC39](05~07)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SF [NC31](92~98)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SF [NC39](02~07)、ホンダ[HONDA]:排気量126cc~250cc:HORNET250 [ホーネット250](96~07)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SF Revo [NC42](08~13 ABS無/14~17 ABS有・無)、ホンダ[HONDA]:排気量251cc~400cc:CB400SB Revo [NC42](08~13 ABS無/14~17 ABS有・無)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:NC750X(14~15)、ホンダ[HONDA]:排気量401cc~750cc:NC750S(14~15)

戻る ページ 1 次へ