ホンダ VF400Fインテグラ [400cc] 1984-87年式 プロト製

NC13 フルフェアリング ■モデル名:VF400F2E

ホンダ VF400Fインテグラ [400cc] 1984-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC13 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC13 - 1026010 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 110/90 - 18 61H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
300 285
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1987 NC13 1026010 ~ 84STD(VF400FC)のフルエアロ仕様
新採用サイクロイドパターン穴あきディスクプレートをもつ前輪ダブル、後輪シングルディスクブレーキ装備。
前輪にTRAC(ブレーキトルク応応答型アンチダイブ機構)採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC525A-108 1本 525 108 525 HONDA:VF400F(82-85)、NR750(92)、RVF750 (RC45)(94)、CBR600F (国内)(91-94)、CBR600F (国内)(97-98)、CBR600F (国内)(99-00)、CBR600F (海外)(97-98)、CBR600F4i (国内)(01-)、CBR600F4i (US)(01-)、CBR600F (ED)(01-)、CBR600F SPORT (ED)(01-)、CB500 (S)(01-05)、GB500TT(85-90)、CB400SF HYPER VTEC(99-01)、CB400SF HYPER VTECⅡ(02-03)、CB400SF HYPER VTECⅢ(04-06)、CB400SF HYPER-VTEC REVO(08-)、CBR400R AERO(86-)、GB400TT(88-)、YAMAHA:MT-07(14-)、SUZUKI:GSX-R750(98-99)、SV650S(99-)、GSX-R600(97-00)、GSX-R600V(97-00)、GSX-R400 J/RK/ARK(88-89)、GSX-R400 RL/M/N(90-92)、GSX-R400R(90-98)、GSX-R400R/SP(89)、GSX-R400R/SP(90-99)、RF400R(-92)、RF400R(92-94)、KAWASAKI:ZX-7RR(96-)、ZX-6R (636)(02)、ZX-6R(95-98)

戻る ページ 1 次へ