ホンダ レブル [250cc] 1985-89年式 プロト製

MC13 プルバックハンドル/(88-)フラットバー仕様追加 STD・スペシャル ■モデル名:CA250TF/H/J

ホンダ レブル [250cc] 1985-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC13 原動機型式 MC06E 並列2気筒 空冷
フレームNo MC13 - 1000001 ~ 1402890 排気量 233
タイヤ
3.00 - 18 4PR WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー YB9L-B(縦置) 全長 2,115
スプロケット
14 33 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 148
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135 MC13-1300001以降は♯95
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 875 メーター 950 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:960/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1989 MC13 ~ 1402890 STD
1987/6月 マイナーチェンジ
1985 ~ 1986 MC13 1000001 ~ 1011262 STD
1985/4月
空冷4stパラレルツインOHC2気筒。
ロー&ロングスタイルアメリカン。
1985 ~ 1986 MC13 1100001 ~ 1104057 スペシャル
1985/4月
1987 ~ 1988 MC13 1300001 ~ 1304596 STD
1986/11月
ツィンキャブレター採用(出力 21→22PS)、燃費(55.0→55.2km/L)向上。
燃料タンクのデザインを一新(ネオン管イメージのストライプで車名を表現)。
1986 ~ 1986 MC13 1300001 ~ 1307944 スペシャル 新色限定販売
1986/1月
タンクにホンダウィングマーク、アラベスク模様(唐草模様)、火の鳥パターンをゴールドでデザイン。
エンジンヘッドカバー、ヘッドライト・リムなど12ヶ所にゴールドカラーパーツ装着。
シート表皮材質変更。
1987 ~ 1988 MC13 1300001 ~ 1307944 スペシャル
1986/11月
STDをベースとし、エンジンヘッドカバー、ヘッドライト・リムなど各部にゴールドカラーパーツ装着。
クランクケースカバー、ウインカーボディなどにクロムメッキパーツ採用。
1988 ~ 1989 MC13 1400001 ~ 1402890 スペシャル フラットバー仕様追加
1988/6月
ロング(ホイールベース1460m/m)&ロー(シート高660m/m)。燃料タンクグはブラック・ブルーメタリックカラーベースにゴールドのストライプで車名。
各部クロムメッキ、ゴールドカラーパーツ採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
3営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-108 1本 520 108 520 HONDA:CBR250FOUR(86)、CBR250R(87)、NS250R/F(84-86)、NSR250(87)、NSR250R(86-)、NSR250R/SP(88-89)、NSR250R/SE/SP(90-93)、REBEL250(88-00)、XELVIS(91-)、CRM250R(89-90)、YAMAHA:DIVERSION400(92-)、RZ250R(84-)、TDR250(88-)、TT250(87)、SUZUKI:DJEBEL250(92-95)、DJEBEL250XC/GPS(96-)、DR250R(95-)、DR600S、SV400/S(98-)、GRASS TRACKER BIGBOY(01-)、ST250/Etype(04-)、KAWASAKI:ZX-6R (636)(03-04)、ZX-6R(03-04)、ZX-6R/RR(03-04)、ZZR600(07)、ZEPHYR550(90-)、XANTHUS(92-)、ZEPHYR400(89-95)、ZEPHYR400X(97-07)、ZXR400(89-90)、ZXR400 R(89-90)、KR-1S C2/C3(90-92)、Ninja250(13-16)、Z250(13-16)、ZZR250(90-00)、KLE400(91-99)

戻る ページ 1 次へ