ホンダ ベンリィCD125T [125cc] 1984-86年式 プロト製

CD125T ■STD

ホンダ ベンリィCD125T [125cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CD125T 原動機型式 CD125TE 直列2気筒 空冷
フレームNo CD125T - 1100001 ~ 1111386 排気量 124
タイヤ
3.00 - 17 4PR WT 3.00 - 17 4PR WT
バッテリー YB9-B(縦置) 全長 1,980
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
C6HSA 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 428 リンク数 116 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 140
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
112.5
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 CD125T 1100001 ~ 1111386 1984/10月 マイナーチェンジ
乾燥重量131kg/車両重量140kg
空冷4サイクルOHC2気筒。
5段階調整可能Rサス、35W/36.5Wハロゲンヘッドライト、CDI方式点火装置、トリップメーター装備。
クロームメッキタンク、ニーグリップラバー装備。
レッグシールド、Rキャリア標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 プロト

販売価格(税別)    
プロト PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コストパフォーマンスに優れた業務用チェーンです。クリップジョイントを使用したノンシールチェーンです。クリップジョイントは、標準で付属されています。ストップ&ゴーを繰返す過剰な条件下での使用に耐える様、ソリッドブシュを採用。性能、品質は、日本国内で使用されているチェーンと同等商品です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 仕様 適合車種
PRC428-120 1個 428-120L PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 排気量50ccから125cc

戻る ページ 1 次へ