ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2005-07年式 ACDelco製
SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2005 ~ 2005 | SC54 1200001 ~ | STD ABS(266kg) 2005/2月 ABS搭載。 シート下大容量約11L(STDは12L)スペース確保。 カラー設定 ・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド |
| 2005 ~ 2005 | SC54 1200001 ~ | STD ABS無し(260kg) 2005/2月 CB1300SFをベースとし、ハーフカウル装備。角型マルチリフレクターヘッドライト、スモークスクリーン採用。 新形状サイドカバー(左右計20mmスリム化)採用。 シート下大容量約12L(ABSは11L)スペース確保。 Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備。 カラー設定 ・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド ・ダークネスブラックメタリック×ヘビーグレーメタリック(ABSには無し) |
| 2006 ~ 2006 | SC54 1300001 ~ | スペシャル ABS 2006/3月 シート、フレーム、Fフォークボトムケースをレッド、クランクケースカバーをゴールド、エンジンをブラックに塗装。 |
| 2006 ~ 2006 | SC54 1300001 ~ 1399999 | STD ABS 2006/1月 カラー追加 ・デジタルシルバーメタリック(新色) ・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(継続) |
| 2006 ~ 2006 | SC54 1300001 ~ 1399999 | STD ABS無し 2006/1月 ウィンカーレンズ(スモーククリア)、Rサススプリング(ファイティングレッド)カラー変更。 カラー追加 ・デジタルシルバーメタリック(新色) ・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(継続) |
| 2007 ~ 2007 | SC54 1400001 ~ | STD ABS 2007/1月 カラー変更 ・サハラブルーメタリック×パールコロナドブルー ・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド |
| 2007 ~ 2007 | SC54 1400001 ~ | STD ABS 2007/4月 カラー追加 ・アイアンネイルシルバーメタリック×ヘビーグレーメタリック |
| 2007 ~ 2007 | SC54 1400001 ~ | STD ABS無し 2007/1月 前後ホイールをマットアクシスグレーメタリック。 カラー変更 ・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド ・サハラブルーメタリック×パールコロナドブルー |
| 2007 ~ 2007 | SC54 1400001 ~ | STD ABS無し 2007/4月 カラー追加 ・アイアンネイルシルバーメタリック×ヘビーグレーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液入りバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(GSユアサ) |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ14S | 1個 | 12 | 11.2 | 150×87×111 | YTZ14S |
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ14-BS | 1個 | 12 | 11.2 | 150×87×111 | - |
戻る ページ 1 次へ