ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1997-99年式 ACDelco製

CD50 スポーツ ■STD

ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 4000001 ~ 4099999 排気量 49
タイヤ
2.75 - 17 41P WT 2.75 - 17 41P WT
バッテリー YTR4A-BS 全長 1,820
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
148
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 CD50 4000001 ~ 4099999 1997/4月
CD50をベース(型式もA-CD50と共通)。但し専用部品が多く共通点は少ない。
空冷4サイクルOHC2バルブ単気筒横型エンジン。ロータリー式4速ミッション。
Fサスにオフロードバイクイメージブーツ装着。Rサスはコイルスプリング露出。
燃料タンクにマックスシルバーメタリック、フレームとヘッドライトケースにモンツァレッド採用。
カラー設定
・モンツァレッド
1997 ~ 1999 CD50 4000001 ~ 4099999 1997/6月
カラー変更
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(FURUKAWA)
DTR4A-BS 1個 12 2.3 113×48×85 FTR4A-BS

戻る ページ 1 次へ