ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 1990-98年式 ACDelco製

TA02 3輪ビジネス 2st ■ワゴンド・デッキ

ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-TA02 原動機型式 TA01E 2st単気筒 空冷
フレームNo TA02 - 1000001 ~ 1499999 排気量 49
タイヤ
4.00 - 12 65J WT 130/90 - 6 53J WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 1,895
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR8HS 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,155
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 119
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72(TA02-1100001?)♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1992 TA02 1000025 ~ 1015415 ワゴン(62Lキー付トランク)
ジャイロUP(TB50M)のワイパー付きウインドシールドルーフ仕様
1990 ~ 1992 TA02 1000425 ~ 1015205 デッキ(フラット荷台)
ジャイロUP(TB50M)のワイパー付きウインドシールドルーフ仕様
1993 ~ 1996 TA02 1100001 ~ 1299999 1993/4月
ワゴン(62Lキー付トランク)/デッキ(フラット荷台)
細部熟成。ルーフ形状変更。
デッキタイプ(TC50P2)は油圧ダンパー付きRトランク装備。
1997 ~ 1998 TA02 1300001 ~ 1499999 1996/9月
デッキ(フラット荷台)
細部熟成。マフラーテールキャップ部を溶接固定タイプ→着脱タイプへ、ルーフ部材質変更、ルーフ部カラーをブラック→グレーへ。
Canopyロゴマークをレッド→グリーンへ変更。
1997 ~ 1998 TA02 1300001 ~ 1499999 1996/9月
ワゴン(62Lキー付トランク)
細部熟成。マフラーテールキャップ部を溶接固定タイプ→着脱タイプへ、ルーフ部材質変更、ルーフ部カラーをブラック→グレーへ。
Canopyロゴマークをレッド→グリーンへ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTX7L-BS 1個 12 6 113×70×130 CBF125 2012-2012年式:F/Rウィンカーに使用

戻る ページ 1 次へ