ホンダ CBR650R [650cc] 2023-23年式 ACDelco製

RH03 PGM-FI ABS

ホンダ CBR650R [650cc] 2023-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH03 原動機型式 RH03E 直列4気筒 水冷
フレームNo RH03 - 1200001 ~ 排気量 648
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,120
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 RH03 1200001 ~ 2023/2月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
継続色の車体一部の配色変更。
カラー変更
・パールグレアホワイト(新色)
・グランプリレッド
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTZ10S 1個 12 8.6 150×87×93 T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTZ10-BS 1個 12 8.6 150×87×93 T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合

戻る ページ 1 次へ