ホンダ ホーク3 CB400N [400cc] 1978-81年式 NTB製

CB400N ■モデル名:CB400N/Z

ホンダ ホーク3 CB400N [400cc] 1978-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB400N 原動機型式 CB400NE 空冷
フレームNo CB400N - 1000006 ~ 1014633 排気量 395
タイヤ
3.60 S 19 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,115
スプロケット
17 36 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 184
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1981 CB400N 1000006 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.60(5)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-03-10 1袋(10枚) 2 14 20.9 9

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 439 税込483
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK350-430-40 1個 18291-MV9-000 SUPER FOUR/NC31

3. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
HO-1002 1個 ホンダ HORNET('96~)、REBEL('88~)、VTR250('98~)、V-TWIN MAGNA('94~) 15410-KEA-305、15412-413-005、15412-KEA-003、154A1-413-005、154A1-MA6-000 濾紙式

4. OFH-030 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA NTB

販売価格(税別) 219 税込241
出荷目安:13日
NTB OFH-030 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:V-Twin マグナ MC29 VTR250 MC33【用途】91302-377-000互換品。サイズ:15.0×2.5

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFH-030 1個

戻る ページ 1 次へ