ホンダ アフリカツイン750 [750cc] 1993-00年式 NTB製

RD07 ■モデル名:XRV750P/R/S/T/V/W/X/Y

ホンダ アフリカツイン750 [750cc] 1993-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RD07 原動機型式 RD04E V型2気筒 水冷
フレームNo RD07 - 1000001 ~ 排気量 742
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 140/80 R 17 69H WT
バッテリー FTX14-BS 全長 2,320
スプロケット
16 45 二次減速比 2.813
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 234
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
635
レベル
(mm)
118
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 RD07 ~ カラー変更
1993 ~ 1993 RD07 1000001 ~ 1993/10月 モデルチェンジ
肉厚シート(75→90mm)、厚めシート高を865mm、シート下部に小物収納ペース(約4L)、Rラジアルタイヤ化。
エンジンに変更はなし。キャブレターVP型へ変更、など。
カラー変更
1995 ~ 1995 RD07 1200001 ~ 1995/1
1996 ~ 1997 RD07 1300001 ~ カウル・スクリーン形状変更
サイレンサー大型化
1997 ~ 1997 RD07 1400001 ~ 1997/1
1998 ~ 1998 RD07 1500001 ~ 1997/12
カラー変更
1999 ~ 1999 RD07 1600001 ~ 1998/12
カラー変更
2000 ~ 2000 RD07 1610001 ~ 1999/12
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.77(43)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-03-10 1袋(10枚) 2 14 20.9 9

2. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4005 1個 汎用 HONDA/GL1500ワルキューレ('98~)、CB400 Four('97~)、
YAMAHA/V-MAX1200('95~)、XJR400R('95~)
KAWASAKI/ZXR750R('91~)、ZRX400Ⅱ('95~)
カワサキ 16097-0002、16097-0004、16097-0008、16097-0552、16097-1054、16097-1055、16097-1059、16097-1060、16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-1065、16097-1066、16097-1067、16097-1068、16097-1070、16097-1072
ヤマハ 3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-10、5GH-13440-30、
汎用 3084963
カートリッジ式

戻る ページ 1 次へ