ホンダ Dio [50cc] 1988-90年式 NTB製

AF18 2st ■SK50MJ/MK/ML

ホンダ Dio [50cc] 1988-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF18 原動機型式 AF18E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF18 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 4PR 3.00 - 10 4PR
バッテリー YT4L-BS 全長 1,600
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 990
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1790 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 AF18 1000001 ~ 1486859 STD(6.4ps)
1988/1月
6.4ps空冷エンジン搭載。
メットイン。セルスターター装備。MFバッテリー。
フルフェイスヘルメット収納、シート下にセンタートランク内蔵。フロアステップ下に燃料配置。
1989 ~ 1989 AF18 1241972 ~ 1273174 スペシャルエディション(6.4ps)
前後ゴールドメタリックホイール装備。
Dio SK50MJのブルーメタリックカラー仕様。
1989 ~ 1989 AF18 1400575 ~ 1442564 スペシャルエディション(限定1万台)(6.4ps)
メーターバイザー装備。
Dio SK50MJのツートンカラー仕様
・シルバー×マリンブルー
1989 ~ 1989 AF18 1465898 ~ 1484236 スペシャルエディション(6.4ps)
メーターバイザー装備。
Dio SK50MJのエスニックブルーメタリックカラー仕様。
1990 ~ 1990 AF18 1485762 ~ 1508772 STD(6.8ps)
AF18-1485762-1485773
AF18-1490001-1686253

スペシャルエディション(6.8ps)
AF18-1490214-1508772

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BSGY1 1個 06430-GY1-922 スーパーDIO(AF27、SK50)(F,R)、
DIO(AF34、SK50)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)、
ジョルノAF70(F)
DIO(AF27、AF34)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)
ホンダ

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK260-330-35 1個 18291-HB2-900 SUPER CAB50/70/90 29

3. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: 4.41(156)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番
CVH-01 1枚 タッカー止め式 ホンダ DIO AF-18 77100-GW0-000,77100-GW0-010,
77100-GW0-010ZB,77100-GW0-010ZL

4. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.61(134)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCH-015F 1本 ホンダ 45450-GWO-730 Dio AF18 フロント

5. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.61(134)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCH-016R 1本 ホンダ 43450-GWO-730 Dio AF18/25 リア

戻る ページ 1 次へ