ホンダ NC700S [700cc] 2012-13年式 NTB製

RC61 PGM-FI ■STD・STD ABS・DCT ABS

ホンダ NC700S [700cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC61 原動機型式 RC61E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC61 - 1000001 ~ 排気量 669
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,195
スプロケット
16 二次減速比 2.687
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 525 リンク数 備考 DCT_112Link
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 211
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
518±2.5
レベル
(mm)
103
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 RC61 1000001 ~ DCT ABS(225kg)
2012/6月
有段式自動変速機デュアル・クラッチ・トランスミッションと、ABS採用モデル。
走行モードは、マニュアルモードとオートマチックモードが選択可能。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
・マグナレッド
・グラファイトブラック
2013 NC700SDD RC61-1100001-
2012 ~ 2013 RC61 1000001 ~ STD ABS(215kg)
2012/4月
コンバインドABS。
カラー設定
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
・マグナレッド
2013 NC700SAD RC61-1100001-
2012 ~ 2013 RC61 1000001 ~ STD ABS無し(211kg)
2012/4月
エンジンシリンダー前傾角62°(車両搭載角)で搭載。シート下燃料タンク、ラゲッジスペース(21L)。
なお、Fテレスコピックサス(ストローク120mm)、Rプロリンクサス(アクスルトラベル120mm)。
低シート高(790mm)、前後2分割シート、など。
カラー設定
・マグナレッド
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
2013 NC700SD RC61-1100001-

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-006HN 1セット(2枚) 06435-KFG-J21 CB250F T-3 ホーネット ホンダ 38

2. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4007 1個 汎用 HONDA/ゴールドウイング1800('01~)、CB900 ホーネット('01~)、CBR600F4I('01~)、CB400F('01~)、
KAWASAKI/W650 A1-2('99~)、W650C1('99~)
ホンダ 15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、15410-MFJ-D02、15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003
ヤマハ 5GH-13440-20、5GH-13440-50、5GH-13440-60、5GH-13440-61
スズキ K1609-71072
カートリッジ式

3. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-028HN 1セット(2枚) 451A0-KS6-670 フォルツアZ/X 04、05 PS250 04(F) ホンダ

4. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-043HN 1セット(2枚) 06455-K40-F11 レブル250 MC49 ホンダ

5. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-037HN 1セット(2枚) 06455-K33-D52 CBR250R MC41、CBR250RAF/G/H、 ホンダ

6. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-022KN 1セット(2枚) 43082-0185 Z900RS ZR900C (R) カワサキ

7. OFH-010 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA NTB

販売価格(税別) 169 税込186
出荷目安:10日
NTB OFH-010 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ 110/プロ JA42/JA44【用途】91302-PA9-003/91302-K0G-911互換品。サイズ:39.8×2.2

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFH-010 1個

戻る ページ 1 次へ