ホンダ VFR800F [800cc] 2017-19年式 NTB製

RC79 PGM-FI ABS

ホンダ VFR800F [800cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC79 原動機型式 RC79E V型4気筒 水冷
フレームNo RC79 - 1100001 ~ 排気量 781
タイヤ
120/70 ZR 17 58W 180/55 ZR 17 73W
バッテリー YTZ12S 全長 2,140
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9D-9H/VNH27ZB 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 RC79 1100001 ~ 1199999 2017/1月
型式変更(EBL→2BL)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
メインフレーム、Fブレーキディスクハブ、Fアクスルホルダーをブラックで統一。
マフラー内部構造2室構造(従来3室構造)の異形テーパー形状マフラー採用。
アクセサリーソケット標準装備(定格36W12V3Aまで、左カウル部)。
前後ホイー、グリップヒーター継続装備。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・パールグレアホワイト
・ヴィクトリーレッド
・ダークネスブラックメタリック
2019 ~ 2019 RC79 1200001 ~ 2018/12月
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
カラー変更
・ヴィクトリーレッド(12月)
・パールグレアホワイト(19/3月)インターセプターカラー

2022年10月生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.77(43)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-02-10 1袋(10枚) 2 12.3 19.9 9

2. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4007 1個 汎用 HONDA/ゴールドウイング1800('01~)、CB900 ホーネット('01~)、CBR600F4I('01~)、CB400F('01~)、
KAWASAKI/W650 A1-2('99~)、W650C1('99~)
ホンダ 15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、15410-MFJ-D02、15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003
ヤマハ 5GH-13440-20、5GH-13440-50、5GH-13440-60、5GH-13440-61
スズキ K1609-71072
カートリッジ式

戻る ページ 1 次へ