ホンダ スーパーカブ110 Lite [110cc] 2026-26年式 NTB製

JA76 (新基準原付)国内生産 フロントのみABS ■(STD)C110JQZT キャスト、チューブレス

ホンダ スーパーカブ110 Lite [110cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BH-JA76 原動機型式 JA76E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA76 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
前 70/90 - 17 38P TL 後 80/90 - 17 50P TL
バッテリー GTZ4V(横置) 全長 1,860
スプロケット
前 14 後 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,040
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.850 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JA76 1000001 ~ 2025/12月(新基準原付)
スーパーカブ110ベース。「新基準原付」に適合する最高出力3.5kwの出力特性に最適化。
空冷4stOHC単気筒。
Fディスクブレーキ(前輪にのみ作用するABS採用)。
F/Rキャストホイール、チューブレスタイヤ標準装備(F)IRC NF63B/(R)IRC NR78Y。
メーター内に速度警告灯、ギアポジション、時計などを表示する機能搭載。
フロントカバーに新基準原付に適合したHondaの原付一種モデルを表す専用ロゴを配置。
カラー設定
・バージンベージュ
・タスマニアグリーンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.53(79)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS121 1個 06450-121-630 カブC50(AA01)(F,R)、
リトルカブ(AA01)(F,R)、
C110PRO(JA10)(F,R)、
プレスカブ(AA01)(F)、
トゥデイ(AF61)(R)、
ジョルノAF70(R)
カブC50,リトルカブ(AA01)、C110PRO(JA10),(F,R)、
プレスカブ(AA01)(F)
ホンダ

2. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥689 税込¥758
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.82(38)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
HO-1006 1個 ホンダ NC700(RC62) 15412-MGS-D21、15412-K0N-D01 濾紙式

3. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) ¥2,098 税込¥2,308
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 3.00(1)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-036HN 1セット(2枚) 06455-KVB-T01 Dio110 JF58、DunkAF74/AF78(F) ホンダ

戻る ページ 1 次へ