ホンダ ゼルビス [250cc] 1992-97年式 NTB製

MC25 ■モデル名:VT250FN/2

ホンダ ゼルビス [250cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC25 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC25 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/80 - 17 57S TL 130/80 - 17 65S TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,095
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
302
レベル
(mm)
127
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1997 MC25 1000001 ~ 1991/10月
90度V型2気筒搭載。油圧式シングル大径ディスクブレーキ、燃料タンク(16L)、など。
速度警告灯無
1992 ~ 1997 MC25 1000001 ~ 速度警告灯付

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.76(42)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-02-10 1袋(10枚) 2 12.3 19.9 9

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 439 税込483
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK350-430-40 1個 18291-MV9-000 SUPER FOUR/NC31

3. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
HO-1002 1個 ホンダ HORNET('96~)、REBEL('88~)、VTR250('98~)、V-TWIN MAGNA('94~) 15410-KEA-305、15412-413-005、15412-KEA-003、154A1-413-005、154A1-MA6-000 濾紙式

4. OFH-030 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA NTB

販売価格(税別) 218 税込240
出荷目安:10日
NTB OFH-030 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:V-Twin マグナ MC29 VTR250 MC33【用途】91302-377-000互換品。サイズ:15.0×2.5

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFH-030 1個

5. OFH-020 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA NTB

販売価格(税別) 189 税込208
出荷目安:10日
NTB OFH-020 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:V-Twin マグナ MC29 VTR250 MC33【用途】91315-MA6-003/91311-415-000互換品。サイズ:81.2×4.4

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFH-020 1個

戻る ページ 1 次へ