ホンダ AX-1 [250cc] 1988-88年式 NTB製

MD21 ■モデル名:NX250J

ホンダ AX-1 [250cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD21 原動機型式 MD21E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD21 - 1000020 ~ 排気量 249
タイヤ
90/100 - 19 55P TL 120/90 - 16 63P TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,040
スプロケット
13 41 二次減速比 3.150
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 124
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w 12V 18w
ガラス型式 T16 T16
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
406
レベル
(mm)
112
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 MD21 1000020 ~ 1987/12月
29ps水冷4st デュアルパーパス、セルスターター装備。
NSシリンダー、デュアルヘッドライト、チューブレスタイヤ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.77(43)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-02-10 1袋(10枚) 2 12.3 19.9 9

2. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
HO-1005 1個 ホンダ GB250クラブマン('86~)、XL250ディリー('89~)、XR250 BAJA('95~)、CBX125F('90~'93) 15410-KF0-305、15410-KF0-315、15410-KYJ-901、15412-KF0-000、15412-KF0-010、15412-KF0-020、15412-HM5-A10 濾紙式

戻る ページ 1 次へ