ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式 KOITO(小糸製作所)製

JF31 国内モデル PGM-FI ■(STD)NSC110WHB/WHD

ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF31 原動機型式 JF31E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF31 - 1000001 ~ 排気量 107
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 1,845
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 103
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
58±1.0 /
レベル
(mm)
92 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2012 JF31 1000001 ~ 1099999 2011/7月
空冷4stOHC単気筒110ccエンジン搭載。
マフラー内た触媒装置(キャタライザー)採用、国内二輪車排出ガス規制適合。
アルミダイキャスト(鋳造)製法14インチ大径ホイール、Honda独自コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキ)、シート下収納スペース(18L)、可倒式ピリオンステップ、シャッター付キーシリンダー、大型アルミ製リアキャリア装備、など。
カラー設定
・キャンディーアルジャブルー
・ボスグレーメタリック
・キャンディールーシッドレッド
・パールプロキオンブラック
・パールホワイト
2013 ~ 2014 JF31 1100001 ~ 2013/5月
カラー追加
・コスミックシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P4524 1パック(2個) 21/5 12 BAY15d S25

2. 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V 1個
レビュー: 4.36(14)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
0485 1個 T15 12 35/35 クリア

3. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.40(5)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4524 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

4. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K4524 1個 21/5 12 BAY15d S25

5. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1個
レビュー: 4.37(27)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P8844 1個 テール&ストップ・コーナーリングランプ クリア ダブル球 21/5

6. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.40(5)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4531 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

戻る ページ 1 次へ