ホンダ CBR400R [400cc] 2019-21年式 KOITO(小糸製作所)製

NC56 PGM-FI ■STD ABS

ホンダ CBR400R [400cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC56 原動機型式 NC56E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC56 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ8V(縦置) 全長 2,080
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 NC56 1000001 ~ STD ABS
2019/3月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
セパレートハンドルをトップブリッジ下側へ配置
LEDヘッドライト、テールランプ、前後ウィンカーにLED新採用。新設計LCDメータ採用。
EXパイ及びマフラー構造一部変更(テールパイプを2本に増)。
アシストスリッパークラッチ新採用、分離加圧式Rサス採用。
急ブレーキ時にハザードランプを高速点滅させるエマージェンシーストップシグナル採用。
ABSモジュレーター採用。
カラー設定
・グランプリレッド
・マットアクシスグレーメタリック
・パールグレアホワイト
2020 ~ 2021 NC56 1100001 ~ 1199999 STD ABS
2020/7月
ロゴデザイン変更。
カラー設定
・グランプリレッド
・マットアクシスグレーメタリック
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.50(6)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1583 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T10 クリア

2. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 249 税込274
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P1583 1パック(2個) ミニチュア球 クリア シングル球 5

3. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1588 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T10 クリア

4. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1パック(2個)
レビュー: 4.40(5)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P8813 1パック(2個) ライセンス・クリアランス・メーター球 クリア シングル球 5

5. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 159 税込175
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
K1583 1個 ミニチュア球 クリア シングル球 5

戻る ページ 1 次へ