ホンダ Dio [50cc] 2007-16年式 古河電池製
AF68 4st STD/スペシャル(限定販売) PGM-FI搭載■モデル名:NSK50SH8/9/A/B/E
ホンダ Dio [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2008 | AF68 1000001 ~ 1099999 | マイナーチェンジ 排出ガス規制適合 電子制御燃料噴射システム(PGM-FI)搭載 |
| 2008 ~ 2008 | AF68 1100001 ~ 1199999 | |
| 2009 ~ 2009 | AF68 1200001 ~ 1299999 | カラー変更 |
| 2010 ~ 2010 | AF68 1200001 ~ 1299999 | STD 前後ホイールをブラック、両サイドに新デザインのDioロゴステッカー採用。 カラー変更 ・キャンディーアルジャブルー/パールキャンサーホワイト |
| 2010 ~ 2010 | AF68 1200001 ~ 1299999 | スペシャル(限定発売) カラー変更 ・ヘビーグレーメタリック-U Dioロゴステッカーはゴールド |
| 2011 ~ 2011 | AF68 1300001 ~ | スペシャル(1000台限定発売) シャンパンゴールドカラーのホイールやゴールドカラーのロゴステッカーを装備 カラー変更(パールツインクルブラック) |
| 2011 ~ 2011 | AF68 1300001 ~ | 一部改良 エンジンの熟成を図り、より扱いやすい出力特性 カラー変更(パールアメジストパープル) |
| 2013 ~ 2016 | AF68 1400001 ~ | カラー変更 ・マットアクシスグレーメタリック/アズキブラウンメタリック/パールコットンアイボリー(新色) ・デジタルシルバーメタリック/パールアメジストパープル(継続色) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,998
税込¥7,698
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YTX4L-BS | FTX4L-BS | 70 |
販売価格(税別)
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 充電電流(A) | 液量(L) | 他社参考品番(GSユアサ) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTH4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | 0.4 | 約0.18 | YTX4L-BS |
戻る ページ 1 次へ