ホンダ VFR800 [800cc] 1998-99年式 古河電池製
RC46 PGM-FI ■STD
ホンダ VFR800 [800cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1998 ~ 1999 | RC46 1000001 ~ | STD(F1W)/速度警告灯付(F1W2) 1998/4月 排出ガス規制適合浄化システム採用、水冷4サイクルDOHCV型4気筒。 PGM-FIシステム(電子制御燃料噴射装置)、エキゾーストエアインジェクションシステム(二次空気導入装置)採用。 新開発デュアルラジエーター、ピボットレスフレーム、プロアー(片持ちスイングアーム)採用。前後輪連動ブレーキシステム(デュアルコンバインドブレーキシステム)。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥13,980
税込¥15,378
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ