ホンダ Vツインマグナ [250cc] 1996-98年式 古河電池製

MC29 S ■モデル名:VT250CT

ホンダ Vツインマグナ [250cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC29 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC29 - 1100001 ~ 1199999 排気量 249
タイヤ
120/80 - 17 61S TL 150/80 - 15 70S TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,315
スプロケット
14 38 二次減速比 2.710
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 184
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1000/990 ブレーキ前:ダイレクト(L)1050
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
477
レベル
(mm)
150
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 MC29 ~ S
1997/1月 マイナーチェンジ
前後輪にディッシュタイプホイール採用。
フルカバー付きリアショック採用。
(STD共通)ハザードランプ装備。アジャスタブルタイプFブレーキレバー採用。
リアフェンダー左・右側面グラブバーに荷掛けフック装備。
カラー変更
・サンディーベージュメタリック
・パールクリスタルホワイト
・ブラック
1997 ~ 1998 MC29 ~ S
1997/6月 Special Edition
カラー設定
・グリーン
1996 ~ 1996 MC29 1100001 ~ 1199999 S
1996/6月
本格志向の部品を装備。
カラー設定
・パールクリスタルホワイト
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 70

戻る ページ 1 次へ